アズワン
高トルク低速撹拌機
付属品
クランプホルダー1個
マリーンタイププロペラΦ50mm1個
Φ8×500mmシャフト1個
本体寸法(mm)
240×125×250
モーター出力(W)
DC150
最大トルク
3.92J(40kg・cm)
質量(kg)
6.8
安全装置
サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1台
注意
※スタンドは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09196047
DC-300E
0~300(回転計無)
1-5122-01
¥
199,900
¥
197,901
¥
217,691
(税込)
翌々日出荷
09196056
DC-300RM
0~300(回転計付)
1-5122-02
¥
214,200
¥
213,200
¥
234,520
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください