曜日別特売

ペンシルミキサー

ペンシルミキサー - アズワンペンシルミキサー - アズワン
(2件のレビュー)

強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。

シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2内容量1台
注意
※1.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフトは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09196196DX
26,500
26,400
29,040(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペンシルミキサー
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09196196
2024-07-30
用途: 試験管内や小容量のビーカー内のサンプルを撹拌するとき
その他業種

撹拌する力が強く、液体に混ざりにくい試料でも問題なく分散させることができました。
スイッチを手で押しているときしか動かないのが難点ですが・・・

対象商品 : 09196196
2016-03-31
用途: 液体の撹拌

回転数も十分有り製品については満足しています。
耐久度次第ですがちょっと値段は高い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする