アズワン
PTFE撹拌羽根
材質
フッ素樹脂(PTFE)
羽根厚さ(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
アズワン品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09196494
002.052.1
002.052.1
14
52
1-7733-01
スクエア型
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
09196503
002.076.1
002.076.1
19
76
1-7733-02
スクエア型
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
09196512
002.090.1
002.090.1
28
90
1-7733-03
スクエア型
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
09196521
002.1065.1
002.1065.1
25
65
1-7733-04
ラウンド型
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
09196537
002.1075.1
002.1075.1
25
75
1-7733-05
ラウンド型
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
09196546
002.1105.1
002.1105.1
25
105
1-7733-06
ラウンド型
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
09196555
002.1125.1
002.1125.1
25
125
1-7733-07
ラウンド型
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
09196564
002.1150.1
002.1150.1
25
150
1-7733-08
ラウンド型
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください