アズワン
PTFE撹拌羽根(脱着可能型)
材質
フッ素樹脂(PTFE)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根枚数
羽根(Φmm)
撹拌棒径(mm)
羽根角度
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09196634
005.606040
4
40
6
45°
1-7736-01
¥
9,900
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
当日出荷
09196643
5.60804
4
40
8
45°
1-7736-02
¥
11,700
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
当日出荷
09196652
005.706070
2
70
6
-
1-7736-03
¥
8,150
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
当日出荷
09196661
005.708070
2
70
8
-
1-7736-04
¥
8,870
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください