曜日別特売

PTFEプロペラ羽根撹拌棒

PTFEプロペラ羽根撹拌棒 - アズワンPTFEプロペラ羽根撹拌棒 - アズワン
羽根(Φmm)52シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)材質PTFEステンレス部径(Φmm)5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法・サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091968877-234-017-234-01150×120(全長×PTFE部)
22,200
22,100
24,310(税込)
当日出荷
091968967-234-027-234-02250×215(全長×PTFE部)
26,400
26,300
28,930(税込)
7日以内出荷
返品不可
091969057-234-037-234-03350×300(全長×PTFE部)
27,600
27,500
30,250(税込)
当日出荷
091969147-234-047-234-04450×400(全長×PTFE部)
35,400
35,300
38,830(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする