PTFE羽根型撹拌棒

PTFE羽根型撹拌棒 - アズワン
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)ステンレス部径(Φmm)5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09196966G2-1-3143-02
52,10051,579
51,579
56,737(税込)
翌々日出荷
56827910G1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1-3143-01
48,30048,200
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
09196957G1-1-3143-01
48,300
取扱い終了
09196975G3-1-3143-03
59,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする