アズワン
PTFE撹拌羽根
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)
9
適合シャフト径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
羽根厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09197036
-
1-9401-01
19
50
3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
09197045
-
1-9401-02
19
60
3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
09197054
-
1-9401-03
20
75
4
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
09197063
-
1-9401-04
24
90
4
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
09197072
-
1-9401-05
30
125
5
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください