曜日別特売

PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) - アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き) - アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き) - アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き) - アズワン
(1件のレビュー)
全7種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09197167-1本7-233-01
20,500
20,400
22,440(税込)
当日出荷
09197176-1本7-233-02
20,800
20,700
22,770(税込)
当日出荷
09197185-1本7-233-03
22,600
22,500
24,750(税込)
当日出荷
09197194-1本7-233-04
34,000
33,900
37,290(税込)
当日出荷
09197203-1本7-233-05
37,900
37,800
41,580(税込)
当日出荷
09197212-1個7-233-11
5,800
5,790
6,369(税込)
当日出荷
09197221-1個7-233-12
6,800
6,790
7,469(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09197185
2017-07-26
用途: 塗料攪拌用途
株式会社ゴプス

予想通りの物、性能でした 願わくば65cmのものがあると尚ありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする