アズワン
真空脱泡装置
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
材質
本体/透明PMMA(アクリル)樹脂
バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
真空バルブ
小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品
Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
減圧許容度
1Torr(約133Pa)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※クランプ、撹拌機は付属しておりません。
トルネード撹拌機専用です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09198007
VD-VL
1-4211-01
12
300×222×360
260×180×260
2段
¥
136,000
¥
135,000
¥
148,500
(税込)
当日出荷
09198016
VD-VLH
1-4211-02
30
310×333×520
260×280×410
4段
¥
226,000
¥
225,000
¥
247,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09198025
VD-VW
1-4211-03
48
550×452×590
400×300×400
3段
¥
305,000
¥
304,000
¥
334,400
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000