曜日別特売

ホットスターラーREXIM(デジタルタイプ)

ホットスターラーREXIM(デジタルタイプ) - アズワン
材質(本体)耐熱ABS回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター設定方式タッチキー設定材質(プレート)アルミニウム(弗素樹脂コーティング)温度設定範囲(℃)50~250内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
プレート寸法(mm)
型番
撹拌容量(L)
ヒーター容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092030221-4606-02189×215×81165×150RSH-1D50~3000×1300
22,000
取扱い終了
09203031RSH-4DR344×377×81140×140RSH-4DR50~2000×4180×4
83,000
取扱い終了
09203047RSH-6DR504×377×81140×140RSH-6DR50~2000×6180×6
128,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする