●DCブラシモーター、マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
●回転数、温度の設定にはデジタルですので確実な設定が可能です。
●回転数・温度表示画面には、大型液晶表示を採用しました。
●本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されており、安全面にも考慮されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯。)
●天板はアルミニウムに弗素樹脂コーティングのため、耐熱性、耐薬品性に優れています。
●外部温度センサー(オプション)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。
●pH温度プローブの固定に便利なサポートロッド(オプション)を取り付けることが可能です。