SP scienceware
オクタゴンカラー撹拌子
白色溶液撹拌時よく見えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09204282
2-4760-03
オクタゴン型
38
8
フッ素樹脂(PTFE)
青
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
09204273
37109-0020
-
-
-
フッ素樹脂(PTFE)
黄
¥
720
取扱い終了
代替品有
09204264
37109-0019
-
-
-
フッ素樹脂(PTFE)
赤
¥
390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください