クロスヘッド回転子ダブル

クロスヘッド回転子ダブル - アズワン
(8件のレビュー)

ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092043521.111810フッ素樹脂(PTFE)
350
349
384(税込)
当日出荷
092043611.11141014フッ素樹脂(PTFE)
390
389
428(税込)
当日出荷
092043771.11171317フッ素樹脂(PTFE)
430
429
472(税込)
当日出荷
092043861.11221522フッ素樹脂(PTFE)
600
599
659(税込)
当日出荷
092043951.1131230フッ素樹脂(PTFE)
850
849
934(税込)
当日出荷
092044041.1141440フッ素樹脂(PTFE)
1,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
092044131.1161560フッ素樹脂(PTFE)
2,500
2,490
2,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クロスヘッド回転子ダブル001.1130
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 試験管内での撹拌
教育・研究機関

小型ながら撹拌力が強いので、試験管等の小さい容器内での撹拌に便利。価格も安くてよい。

対象商品 : 09204352
2023-10-19
用途: ねじふた付試験管の中での反応のかき混ぜ
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

ねじふた付試験管の中で反応を行うことが多いのですが,その際マグネティックスターラーを使ってかき混ぜるときに使っています 試験管の大きさによく合い,かき混ぜ効率も高いので重宝しています 試験管の首部と微妙に円形ではなくて十字形の回転子もあったと思いますが,そっちの方が出しやすいですね かき混ぜ効率は比較したことがないですが

対象商品 : 09204361
2018-05-28
用途: スターラーによる溶液撹拌
教育・研究機関

これまでは3cm程の棒状回転子を用いていましたが、高速回転では脱調してしまうので回転数にきをつかっていました。クロスヘッド型は最高回転でも脱調しないのでよいです。ただし、最初にシンクロさせるのが難しいです。スターラー本体との相性というか磁石の位置が最適ではないためだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09204404
2016-04-28
用途: 実験

安定してよい商品です

対象商品 : 09204395
2015-05-21
用途: 研究開発

撹拌効率が高く、回転速度を早くしても回転子が踊ることなく
安定して撹拌することが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 09204395
2020-03-02
用途: 撹拌
製造業

薄型のスターラーを使用していますが、相性が悪かったのか300rpm程度が限界でした。
それ以上の回転数では回転を維持できませんでした。
回転子の問題なのか、スターラーの問題なのかわからないため、★3としておきます。

2023-09-01
用途: 農薬の撹拌
農・林・水産業

棒状の物に比べてくっつく力が弱く、高速回転できない

対象商品 : 09204404
2014-06-03
用途: 撹拌

問題なし
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする