Thermo Scientific Nalgene
フロート撹拌子
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。
簡単に分離して洗浄することができます。
ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネット
AlnicoV
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
型番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09204772
6630-0250
28
54
本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE
6630-0250
48(最小)
¥
15,120
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
09204797
6630-1000
30
92
本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE
6630-1000
84(最小)
¥
25,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
09204815
6630-4000
31
155
本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE
6630-4000
96(最小)
¥
30,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
09204781
6630-0400
-
-
本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE
6630-0400
61(最小)
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
09204806
6630-2000
-
-
本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE
6630-2000
84(最小)
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フロート撹拌子
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった