アズワン
ラボシェイカー(往復運動)
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。
フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番
1-205-01
寸法(mm)
380×375×140
質量(kg)
14.3
許容荷重(kg)
5以下
電源(V)
AC100 50/60Hz 3A
モーター
DC100V 20W
電源コード(m)
2.5
振盪幅(mm)
30
電源コード
3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式
往復振盪方式
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
20~200
振盪台寸法(mm)
350×300
速度表示
デジタル表示
精算タイマー
0.1~999.9h
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213976
SR-1
¥
185,000
¥
184,000
¥
202,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
ラボシェイカー(往復運動)
参考になった