ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)

ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) - アズワンダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) - アズワンダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) - アズワン

切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。
別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。
フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。

アズワン品番1-226-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09213985SRR-2
224,000
223,000
245,300(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダブルアクションラボシェイカーSRR-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする