アズワン
ツイストミキサー
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番
1-5830-01
付属品
容器固定バンド:8本
質量(kg)
9
使用温度範囲(℃)
65以下(乾気)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~90(ボリューム無段階可変式)
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
5
型番
TM-300
タイマー時間
0~180(分)
振盪台寸法(mm)
内寸法/300×300、外寸法/330×330
傾斜角度(°)
±7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09214073
TM-300
¥
199,000
¥
198,000
¥
217,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ツイストミキサー TM-300
参考になった