曜日別特売

多連式マイクロプレートミキサー

多連式マイクロプレートミキサー - アズワン

マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。
ディープウェルプレートも使用できます。

アズワン品番1-7573-01質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])300~2200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09214457NS-4P
76,000
75,900
83,490(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多連式マイクロプレートミキサーNS-4P
多連式マイクロプレートミキサーNS-4P(1-7573-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする