アズワン
チューブローテーター
場所をとらないコンパクト設計です。
傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
本体寸法(mm)
水平時:287.5×179×202.5
垂直時:202×179×386
質量(kg)
約4
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
約2.5
プラグ
アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
回転制御
フィードバック制御
角度可変
0~90(水平~垂直)
タイマー
最大60分
内容量
1台
注意
※ホルダー及びチューブは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09214527
TR-118
1-5181-01
¥
78,500
¥
78,400
¥
86,240
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
09214536
TR-350
1-5181-02
¥
78,500
¥
78,400
¥
86,240
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
チューブローテーターTR-118
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった