曜日別特売

ローテータ用オプションホルダー

ローテータ用オプションホルダー - アズワンローテータ用オプションホルダー - アズワンローテータ用オプションホルダー - アズワンローテータ用オプションホルダー - アズワンローテータ用オプションホルダー - アズワンローテータ用オプションホルダー - アズワンローテータ用オプションホルダー - アズワンローテータ用オプションホルダー - アズワン
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09214545試験管ホルダー1-5182-01
29,100
29,000
31,900(税込)
当日出荷
09214554試験管ホルダー1-5182-02
31,700
31,600
34,760(税込)
63日以内出荷
返品不可
09214597バイアル瓶用ホルダー1-5182-06
26,800
26,700
29,370(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09214606チューブホルダー1-5182-07
20,900
20,800
22,880(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09214624チューブホルダー1-5182-09
20,200
20,100
22,110(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09214633チューブホルダー1-5182-10
11,600
11,500
12,650(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09214642遠沈管用ホルダー1-5182-11
12,700
12,600
13,860(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09214563三角フラスコホルダー1-5182-03
13,700
取扱い終了
返品不可
09214572三角フラスコホルダー1-5182-04
13,700
取扱い終了
09214581三角フラスコホルダー1-5182-05
13,700
取扱い終了
09214615チューブホルダー1-5182-08
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

ローテーター用チューブホルダー50mL用
ローテータオプション試験管ホルダ18mm(1-5182-01)
ローテータオプション試験管ホルダ25mm(1-5182-02)
この動画は、1が参考にしています。
ローテーターオプションバイアル瓶用ホルダ(1-5182-06)
ローテーターチューブホルダー 15mL(1-5182-09)
ローテーターチューブホルダー 15mL(1-5182-09)
ローテーターチューブホルダー 15mL(1-5182-09)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする