アズワン
純水製造装置
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
供給水質
採水水質(MΩ)
通水量(L/h)
胴径(Φmm)
総高さ(mm)
採水総量(L/cycle)
樹脂量(L)
活性炭ビオブラック(L)
材質
水質表示
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09215053
1-382-01
1個
1-382-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
純水製造装置
(TSP-2、TSP-3、TSP-4)
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
09215026
TSP-2
1台
1-381-01
水道水
0.1~10
30
110
620
600
3.0
0.6
筒:透明PMMA(アクリル)
パイロットランプ方式
-
¥
99,000
取扱い終了
09215035
TSP-3
1台
1-381-02
水道水
0.1~10
60
135
901
1200
6.0
1.2
筒:透明PMMA(アクリル)
水質計付き
-
¥
159,000
取扱い終了
09215044
TSP-4
1台
1-381-03
水道水
0.1~10
120
160
1099
2400
12.0
2.4
筒:透明PMMA(アクリル)
水質計付き
-
¥
210,000
取扱い終了
09215062
活性炭(ビオブラック)(1L)
1個
1-382-02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
純水製造装置
(TSP-2、TSP-3、TSP-4)
¥
6,000
取扱い終了
09215071
アニオン・カチオン共樹脂再生料 100Lまで1Lにつき(100L以上は別
1個
1-382-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
純水製造装置
(TSP-2、TSP-3、TSP-4)
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください