イオン交換エレメント式純水装置

イオン交換エレメント式純水装置 - アズワンイオン交換エレメント式純水装置 - アズワン

イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。
樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。

セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1直径(Φmm)スカート:25本体寸法(mm)Φ180×595標準流量(L/h)30~120イオン交換樹脂(L)5アズワン品番1-7669-01採水量約1600L(純水)運転質量(kg)8.5使用水温(℃)5以上40未満採水水質(μS)10以下原水圧力(MPa)0.05~0.5採水量(L/min)1.6内容量1台
注意
※水質計は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09215202DI-20BB 本体セット
65,800
65,700
72,270(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする