ナカバヤシ
電子ロック保管庫
安全でおしゃれな保管庫です。
※火災等から守る、耐火耐熱対策は施していません。
付属品
・非常用スペアキー(2個)・鍵穴シール(2枚)
・取付けボルト(2本)・ボルト固定用ロウルプラグ(2本)
単三電池(4個)・取扱説明書
厚さ(mm)
ドア:3
本体:2
材質
スチール
質量(kg)
7.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×160×190
電池
単三電池(4個)内蔵
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×210×200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09198865
SEB-202D
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください