曜日別特売

CD管カップリング

CD管カップリング - 未来工業

CD管相互の接続に使用します

オレンジ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09200861CDC-361個PVC1261.5(最小値)2.2(最小値)50
329
取扱い終了
返品不可
代替品有
09200886CDC-421個PVC57.6(0~+4)1.5(最小値)2.2(最小値)55
603
取扱い終了
返品不可
代替品有
09200895CDC-541個PVC72.0(0~+4)4±0.52.2(最小値)68
754
取扱い終了
返品不可
代替品有
09200536CDC-16G1袋(10個)ABS60.02.01.0(最小値)28.4
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
09200545CDC-22G1袋(10個)ABS73.23.01.0(最小値)36.1
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
09200554CDC-28G1袋(10個)ABS92.83.01.8(最小値)44.0
1,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09200861CDC-3609200877CDC-36GCDC-36 CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業 09200877CD管カップリング (Gタイプ)未来工業1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09200886CDC-4249487287CDC-42GCDC-42 カップリングCD管用 未来工業 49487287カップリングCD管用未来工業1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09200895CDC-5449487296CDC-54GCDC-54 カップリングCD管用 未来工業 49487296カップリングCD管用未来工業1個
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09200536CDC-16G08732613CDC-16GCDC-16G CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業 08732613CD管カップリング (Gタイプ)未来工業1袋(10個)
729
税込802
注文コードが変更になりました
09200545CDC-22G08732622CDC-22GCDC-22G CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業 08732622CD管カップリング (Gタイプ)未来工業1袋(10個)
879
税込967
注文コードが変更になりました
09200554CDC-28G08732631CDC-28GCDC-28G CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業 08732631CD管カップリング (Gタイプ)未来工業1袋(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする