曜日別特売

ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング - 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング - 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング - 室本鉄工
(1件のレビュー)
適合機種
(120mm)55S・55SPM・CT55・P56
(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP
(130mm)140S
(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16
(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6
(ロングシリーズ)L50・L60・L70
(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438質量(g)5内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09200676MBN-01
440
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09200676
2016-06-26
用途: ゲートカットに使うニッパーのバネ
建設業・工事業

なかなか良い 多分また買うと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする