| 09211483 | AKP | 両面デザイン ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm 自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能) | 衛生器具:陶器製和式非水洗そで付両用便器 | ポリエチレン製・GXタンク | - | 多機能棚(脱着式)・GXロック・コートフック2個 人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付) ワンタッチペーパーホルダー | | | |
| 09211492 | BKP | - | 衛生器具:陶器製非水洗壁掛小便器 | ポリエチレン製・GXタンク | - | 多機能棚(脱着式)・コートフック2個 人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付) | | | |
| 09211501 | WKP | 両面デザイン ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm 自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能) | 衛生器具:陶器製非水洗腰掛大便器 | ポリエチレン製・GXタンク | - | 多機能棚(脱着式)・GXロック・コートフック2個 人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付) ワンタッチペーパーホルダー | | | |
| 09211517 | AKK | 両面デザイン ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm 自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能) | 衛生器具:陶器製和式非水洗そで付両用便器 | FRP製 400型便槽 | - | 多機能棚(脱着式)・GXロック・コートフック2個 人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付) ワンタッチペーパーホルダー | | | |
| 09211526 | WKK | 両面デザイン ポリエチレン製・ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm 自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能) | 衛生器具:陶器製非水洗腰掛大便器 | FRP製 400型便槽 | コンクリートブロック一段廻し | 多機能棚(脱着式)・GXロック・コートフック2個 人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付) ワンタッチペーパーホルダー | | | |
| 09211535 | BKK | - | 衛生器具:陶器製非水洗壁掛小便器 | FRP製 400型便槽 | コンクリートブロック一段廻し | 多機能棚(脱着式)・コートフック2個 人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付) | | | |
| 09211544 | BKF(便槽無し) | - | 衛生器具:陶器製非水洗壁掛小便器 | なし | コンクリートブロック一段廻し | 多機能棚(脱着式)・コートフック2個 人感センサー付照明(15Wハロゲン球 予備球1個付) | | | |