曜日別特売

交流用クランプメータ(デジタル)

交流用クランプメータ(デジタル) - 共立電気計器
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372858MODEL2002PA(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット40.00/400.0/750V ±1%rdg±2dgt(45~65Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz)400.0/2000 ±1%rdg±3dg(0~400A)(50/60Hz) ±2%rdg±3dgt(0~400A)(40Hz~1kHz) ±1%rdg±3dgt(0~1500A)(50/60Hz) ±3%rdg±3dgt(0~1500A)(40Hz~1kHz) ±3%rdg(1501~2000A)(50/60Hz)単3形乾電池R6(1.5V)×2最大Φ55400.0/4.000/40.00/400.0k ±1.5%rdg±2dgt105×247×49約470(電池含む)10549247
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09215631MODEL2002PA1台40.00/400.0/750V ±1%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz)400.0/2000 ±1%rdg±3dg(0~400A)(50/60Hz) ±2%rdg±3dgt(0~400A)(40Hz~1kHz) ±1%rdg±3dgt(0~1500A)(50/60Hz) ±3%rdg±3dgt(0~1500A)(40Hz~1kHz) ±3%rdg(1501~2000A)(50/60Hz)-最大Φ55400.0/4.000/40.00/400.0k ±1.5%rdg±2dgt105×247×49約470(電池含む)10549247
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05372867MODEL2002R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台40/400/750
±1%rdg±2dgt(45~65Hz)
±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz)
400.0/2000 ±1.5%rdg±3dg(0~400A)(45~65Hz) ±2.5%rdg±3dgt(0~400A)(40Hz~1kHz) ±2%rdg±5dgt(0~1500A)(45~65Hz) ±3%rdg±5dgt(0~1500A)(40Hz~1kHz) ±4%rdg(1501~2000A)(50/60Hz)単3形乾電池R6(1.5V)×2最大Φ55400.0/4.000/40.00/400.0k ±1.5%rdg±2dgt105×247×49約470(電池含む)10549247
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
09215656MODEL2002R1台40.00/400.0/750 ±1%rdg±2dgt(45~65Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz)400.0/2000 ±1.5%rdg±3dg(0~400A)(45~65Hz) ±2.5%rdg±3dgt(0~400A)(40Hz~1kHz) ±2%rdg±5dgt(0~1500A)(45~65Hz) ±3%rdg±5dgt(0~1500A)(40Hz~1kHz) ±4%rdg(1501~2000A)(50/60Hz)-最大Φ55400.0/4.000/40.00/400.0k ±1.5%rdg±2dgt105×247×49約470(電池含む)10549247
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
0921560420171台200/600
±1%rdg±2dgt(50/60Hz)
±1.5%rdg±4dg(45Hz~1kHz)
200/600
±1.5%rdg±4dgt(200)(50/60Hz)
±1%rdg±3dgt(600)(50/60Hz)
±2%rdg±5dgt(45Hz~1kHz)
--200(導通ブザー:約30±20以下)±1.2%rdg±2dgt-約400(電池含む)---
12,000
取扱い終了
0921561320061台2/20/200/500
±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz)
±1.5%rdg±5dg(40Hz~1kHz)
2/20/200
±2%rdg±5dgt(2/20)(50Hz~1kHz)
±2%rdg±5dgt(200)(50/60Hz)
±3%rdg±10dgt(200)(40Hz~1kHz)
--2K(導通ブザー:約300~400以下)±1.5%rdg±2dgt-約160(電池含む)---
15,000
取扱い終了
0921562220271台200/600(真の実効値)
±1%rdg±2dgt(50/60Hz)
クレストファクター<3
±1.5%rdg±4dgt(40Hz~1kHz)
200/600(真の実効値)
±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz)
クレストファクター<3
±2%rdg±5dgt(40Hz~1kHz)
--200(導通ブザー:約30±20以下)±1.2%rdg±4dgt-約400(電池含む)---
18,000
取扱い終了
0921564720401台6/60/600
オートレンジ
±1.3%rdg±4dgt(50/60Hz)
±3%rdg±5dgt(40~400Hz)
0~600.0
±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±8dgt(40~400Hz)
--600/6K/60K/600K/6M/60M(オートレンジ)
±1%rdg±5dgt(600~6M)/±5%rdg±8dgt(60M)
-約300(電池含む)---
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05372867MODEL2002R(校正書・トレーサビリティ体系図付)05373287KEW2009R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)MODEL2002R(校正書・トレーサビリティ体系図付) 交直両用クランプメータ 共立電気計器 05373287交直両用クランプメータ共立電気計器1セット
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09215656MODEL2002R44516114KEW2009RMODEL2002R 交直両用クランプメータ 共立電気計器 44516114交直両用クランプメータ共立電気計器1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする