曜日別特売
モノタロウ

はんだ吸取器

はんだ吸取器 - モノタロウはんだ吸取器 - モノタロウ
(102件のレビュー)

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。

用途ハンダ除去用材質プラスチック内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
先端ノズル径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217354-23×195内径/2mm
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55186766-330内径/3mm
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55186766-09217354-- はんだ吸取器 モノタロウ 09217354はんだ吸取器モノタロウ1本
1,198
税込1,318
吸入量(cm3)に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電子部品の付け替え
その他業種

吸引器を使わないとはんだがきれいに取れないときがあります。スルーホールの隙間に入り込んでたりするのは吸収線じゃ取れません。
何も持ってないならこの製品から!お値段以上の価値です。

対象商品 : 09217354
2025-07-18
用途: パーツ交換
卸売・小売業

最初は良いとおもったけども、10回も使わないうちに壊れた。
これじゃいくら安くても使う気にはならない。

対象商品 : 09217354
2025-03-11
用途: 部品取り外し時
自動車・二輪車・自転車関連業

吸引力は良い。使っていた20年選手と比べスムーズに動く。ただし中を空けたときにグリスが多くて張り付いた半田とるのが面倒。 シリコングリスをうす塗りしてくれてたら満点です。

対象商品 : 55186766
2024-08-18
用途: 基板パーツ交換

安価な商品もありましたが、この商品を選んだ理由の45cc吸取容量の効果は絶大で一回の吸い取りでパーツ交換が出来て購入し正解でした。
あとは先端部分の交換が出来るかを確認します

対象商品 : 09217354
2024-03-18
用途: 基板修理
建設業・工事業

使い勝手は個人的にお値段以上かと思います。大雑把に吸い取るには十分です。
吸引力強いので、当然ですがその分、反動、音、ブレ等はそこそこ発生します。
繊細な作業には適した巾の吸取り線使っています。
思った以上に活躍しています。使い倒したらリピします。

1が参考にしています
対象商品 : 09217354
2023-10-26
用途: 電子部品の半田付け
島根県立松江工業高等学校教育・研究機関

普通に使えます。
半田の吸い取りにはいろんなものあるけどこのタイプが一番使いやすいです。

対象商品 : 09217354
2023-04-30
用途: 使えることは使える
運輸・通信業

品質に問題はありません、
ただハンダの吸い取りに結構コツが要ります。
資金に余裕があるなら電動ハンダ吸い取り器の方が絶対いいですよ。

対象商品 : 09217354
2023-01-16
用途: 基盤から電子部品を取り外すときに使用

電子工作初心者ですがこんな便利な商品が存在することを知りませんでした、基盤から電子部品を外す作業がとても簡単に出来るようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
先端ノズルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-28
質問:
先端ノズル内径は2mm、3mmのみでしょうか。
回答:
2mm、3mmのみになります。
2024-02-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする