曜日別特売

扁平缶用 ツル付キャップ

扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ - 瑞穂化成工業
(6件のレビュー)

瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。
落下防止用のツル付きバンド付き。
パッキン付。
食品にも使用できます。

用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり内容量1個
注意
※瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。(対象品番:0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0207LS、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462)
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216252No.2040ホワイト
オープン
299
329(税込)
当日出荷
38848372No.2040Rレッド
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
38848381No.2040BLブルー
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
38848397No.2040Yイエロー
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
38848406No.2040Gグリーン
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
38848415No.2040BKブラック
オープン
319
351(税込)
当日出荷
38848424No.2040GYグレー
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09216252
2024-08-21
用途: 交換部品
卸売・小売業

各社同じようなサイズでも微妙に規格が異なるので、統一されるとよいと思います。

対象商品 : 09216252
2020-02-20
用途: スカイトイレに

現場のスカイトイレの蓋にぴったりでした。あれ、たまになくなることがあるので安く買えて助かりました。予備も買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09216252
2017-11-20
用途: 蓋を無くしたポリ管用

蓋を無くしたり、破損したポリ容器が多数あり、困っていたが、ツル付キャップで紛失もなくなり助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09216252
2017-02-03
用途: ポリカンのメンテ

全ての蓋には、合いませんが、製品は、丈夫そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09216252
2013-11-24
用途: 農機具用軽油のポリタンクの修理
農・林・水産業

ポリタンクに軽油を入れると経年劣化でキャップにヒビが入りやすいのですがポリタンク自体はまだまだ使える状態でしたのでこれを買って修理しました。
ポリタンクを買えばゴミにもなるし価格も高いためキャップがだめになった人にはお勧めです。

対象商品 : 09216252
2013-07-23
用途: 燃料保管
農・林・水産業

安い割には丈夫にできてますね
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする