10Φ小形表示灯丸突形

10Φ小形表示灯丸突形 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65シリーズAPシリーズ取付穴径Φ10.1+0.2mm照光方式LED使用電圧(V)DC24V±10%内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
レンズ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02484736AP1M122GN丸平形
520
取扱い終了
返品不可
02484745AP1M122RN丸平形
520
取扱い終了
返品不可
02484754AP1M122WN乳白丸平形
520
取扱い終了
返品不可
02484763AP1M122YN丸平形
520
取扱い終了
返品不可
02484772AP1M222ANアンバー丸突形
520
取扱い終了
返品不可
02484781AP1M222GN丸突形
520
取扱い終了
返品不可
02484797AP1M222RN丸突形
520
取扱い終了
返品不可
02484806AP1M222WN乳白丸突形
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする