12Φ小形表示灯丸突形 (緑)

12Φ小形表示灯丸突形 (緑) - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65シリーズA2シリーズ取付穴径Φ12.2+0.2mm照光方式LED使用電圧(V)DC24V±10%内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
レンズ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02484833AP2M122GN丸平形
750
取扱い終了
返品不可
02484842AP2M122RN丸平形
750
取扱い終了
返品不可
02484851AP2M122WN乳白丸平形
750
取扱い終了
返品不可
02484867AP2M122YN丸平形
750
取扱い終了
返品不可
02484876AP2M222GN丸突形
750
取扱い終了
返品不可
02484885AP2M222RN丸突形
750
取扱い終了
返品不可
02484894AP2M222WN乳白丸突形
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする