16Φ小形表示灯丸平形

16Φ小形表示灯丸平形 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP40、IP65シリーズA6シリーズ取付穴径Φ16.2+0.2mm照光方式LED使用電圧(V)DC24V±10%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
レンズ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02484912AP6M122ANアンバー丸平形
750
取扱い終了
返品不可
02484921AP6M122GN丸突形
750
取扱い終了
返品不可
02484937AP6M122RN丸平形
750
取扱い終了
返品不可
02484946AP6M122WN乳白丸平形
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする