IDEC(和泉電気)
8Φ丸突形
DC24V 赤
保護構造
IP40
シリーズ
A8シリーズ
取付穴径
Φ8+0.2mm
レンズ色
赤
照光方式
LED
レンズ形状
ドーム形
使用電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02485052
AP8M222RN
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください