日動工業
万能フッカーLH
連続耐荷重UP!落下防止にも!
360°回転!
脱着がカンタン!
用途
各工事現場で
資材整理や倉庫の整理など
乗り物の積荷に
小物の整理やガーデニングに
耐荷重(kg)
連続:10
連続:25(結束バンド使用時)
最小結束径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
破断荷重(kg)
長さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09217582
BH-300LH
70
50(結束バンド使用時)
300
66ナイロン
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
09217591
BH-400LH
100
50(結束バンド使用時)
400
66ナイロン
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
09217607
BH-500LH
140
50(結束バンド使用時)
500
66ナイロン
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください