曜日別特売

万能フッカーBH250

万能フッカーBH250 - 日動工業万能フッカーBH250 - 日動工業
(2件のレビュー)

連続耐荷重UP!落下防止にも!
360°回転!
脱着がカンタン!

用途
各工事現場で
資材整理や倉庫の整理など
乗り物の積荷に
小物の整理やガーデニングに
コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利
耐荷重(kg)
連続:3
連続:6(結束バンド使用時)
最小結束径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
破断荷重(kg)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217616BH-250-B5020(結束バンド使用時)25066ナイロン
200
159
175(税込)
当日出荷
09217625BH-250-W5020(結束バンド使用時)25066ナイロン
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09217625BH-250-W09217616BH-250-BBH-250-W 万能フッカーBH250 日動工業 09217616万能フッカーBH250日動工業1個
159
税込175
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09217616
2024-06-07
用途: ホースの保管
製造業

フックの部分に穴があり引っかけた所から落ちないように止められるようになっていて便利でした。

2023-11-20
用途: コード類
サービス業

コード類まとめるのに重宝していますフック大きいので引っ掛けやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする