ジグソー

ジグソー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

ブレードがレバー1つで瞬間着脱
ワンハンドSDSシステム
低振動で疲れにくい
電子無段変速
オービタル機構
吸じんシステム接続可能

付属品
ブレード:T-123X T-244D T-144DP各1本
キャリングケース
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)620コード長さ(m)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)225×195傾斜切断(°)左右0~45質量(kg)2.3トラスコ品番353-8125内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09222087GST90BE
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09222087
2008-11-03
用途: 木材の切断

こういう様なものはやはりきちんとしたメーカーの物のほうが良いようです
刃がまっすぐなので切り口が斜めになりません
刃の部分にライトがつくともっと良かったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする