カナツー
ステンレス製金具付き自在キャスター
(1件のレビュー)
仕様
タイヤ:グレータイヤ 、金具:樹脂、ピン、シャフト:ステンレス製
適合
PLA300ST
軸径(Φmm)
10
形状
自在
質量(kg)
1.0
車輪径(Φmm)
130
取付高(mm)
177
取付ピッチ
80×80mm
取付穴(mm)
11
最大荷重(N)
981
車幅(mm)
38
取付ベース寸法(mm)
108×108
偏心
35mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09226007
RP-CO130
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500