ALCパネル水平吊クランプ

ALCパネル水平吊クランプ - スーパーツールALCパネル水平吊クランプ - スーパーツールALCパネル水平吊クランプ - スーパーツール

床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタン
ワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式
ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実

用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09232885UGC200W450~610
89,600
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする