ツールキャリーバック

ツールキャリーバック - E-Valueツールキャリーバック - E-Valueツールキャリーバック - E-Valueツールキャリーバック - E-Valueツールキャリーバック - E-Valueツールキャリーバック - E-Valueツールキャリーバック - E-Valueツールキャリーバック - E-Value
(42件のレビュー)

ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。

用途道具・工具の収納、持ち運び。内容量1個
注意
合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
収納は10kgを超えないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09237112ETC-OP420×220×280
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10716596ETC-OPM420×220×360
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10716596ETC-OPM09237112ETC-OPETC-OPM ツールキャリーバック E-Value 09237112ツールキャリーバックE-Value1個
4,898
税込5,388
高さが低くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 検体採取時の用具入れとして使用
建設業・工事業

内外ポケットもあり、工具類を仕分け入れすることが可能。容量も大きく持ち運びに便利になっており、とても満足いく商品です。
その他の使い方としてもできるので、今後も大いに活躍しそうです。

2025-03-12
用途: 石油暖房機器の修理

出張修理の時には、非常に便利です。工具がすべて入るので、忘れ物が亡くなりました。

対象商品 : 09237112
2023-10-17
用途: 工具
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

大きさの割には、軽く沢山収納ができます。弊社の新人の貸与物にしている。値段も安価で良心的。

対象商品 : 09237112
2021-02-04
用途: 写真撮影
宮城県第二工業高等学校教育・研究機関

カメラバッグとして使っています。工具入れですが撮影の時にはとても便利で、このような使い方に合うとは思いませんでした。しかも撮影中は意外と目立ってファッショナブルです。こういった製品を扱って頂き感謝ですね。

対象商品 : 09237112
2021-04-13
用途: 工具を一度にたくさん必要なとき
製造業

軽くて持ち運びやすい。
ポケットが多く、口も大きく開いているので
パッと見て工具が取り出せて便利です。

対象商品 : 09237112
2021-02-26
用途: ツールBOXの補助的な役割で使用しています。
建設業・工事業

大きさはちょうどいい。
中の間仕切りがあると、便利。

対象商品 : 09237112
2020-05-21
用途: 修理に出かける時等。
不動産業

これがあれば器具を探さなくてもいいから便利です。お陰様で倉庫がきれいになりました。
何か修理する時、整理されてるバックを見ると気持ちいいですね!ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09237112
2020-06-16
用途: 空調作業

ルームエアコン等の設置工事に使用していますが、丁度いいサイズでたすかっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする