流し排水栓ホース(差込式)

流し排水栓ホース(差込式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(14件のレビュー)

流しの排水ホース差込接続タイプ。

用途
流し排水ホース(差込式)。
接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09237602PH62-8611
1,030
749
824(税込)
当日出荷
09237611PH62-8611.5
1,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09237627PH62-8612
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09237636PH62-8613
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09237602
2025-09-24
用途: 既存洗面台の排水トラップ交換に使用
その他業種

30mmと40mmの配管サイズに合うようになっておりその場で臨機応変に対応が可能です。また接続部の抜け防止にホースバンドも付いていたおかげで水漏れも無く交換作業を終えました。
オススメです。

対象商品 : 09237602
2024-03-03
用途: 洗面所に
自動車・二輪車・自転車関連業

古民家の洗面所をリフォームするのに使いました。
口径にあわせてカットして使えます。

対象商品 : 09237636
2023-02-01
用途: 屋外手洗いの排水
ファニチャースタジオ noco製造業

接続も容易で、ホースの延長が簡単にできて良かったです。

対象商品 : 09237636
2021-05-07
用途: 工場の流し台
TOYOインキ代理店 yanagida

ホームセンターを探しましたが、3メートルの品揃えがありませんでした。
開封して感じたのはソフトで、新しいロットのようした。
ホースバンド付きというのは親切で有難いです!ユーザー思いですね~!ホームセンターではホースバンドは別売でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09237602
2021-06-20
用途: IKEAのミニキッチンの排水に使いました。
建設業・工事業

配水管が、キッチン側が40mm以上あり、排水側が30mmでしたが、キッチン側は自在サイズを付属のホースバンドで固定し、排水側はホースを切断してそのまま差し込めました。金額も満足です。

対象商品 : 09237636
2021-05-07
用途: 屋上の流し台の排水
製造業

元々塩ビの固定配管を経由して排水していましたが、劣化して破損したため交換しました。配管の長さは5mあり、三栄社のフレキシブルホース3mを2本繋いで対応しました。流し台との接続や2本のホースの連結は素人でも容易に作業でき、満足度が高いでした。

対象商品 : 09237602
2020-08-07
用途: イタリア製の洗面器に使用
株式会社Halその他業種

外国の規格なので、パイプサイズが自由になるこの製品はピッタリでした。バンドが付きですが説明書に無く別に買ってしまいました。ダブルで固定しましたが一つで充分。

対象商品 : 09237636
2017-07-12
用途: カーポート雨樋に接続
農・林・水産業

自宅のカーポートの雨水排水管から、排水桝までの延長用として購入。地中に埋め込んで、曲線での引き込みに使いました。大工さんに頼むと、やはり資金的にキツイので、素人工作でやっちゃいましたw。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする