曜日別特売

AC/ACコンバータ

AC/ACコンバータ - 東京理工舎

周波数可変ができます。(標準は50/60Hz切換)
電圧可変ができます。(0~130V)
高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、
電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。
瞬時停電(約30mS)も補償されます。
組込に便利なラックマウントに対応。

仕様
ソフトアップ時間/0.25(TIME・VRで可変)
制御信号/電流信号(4~20mA)・電圧信号(1~5V)(0~10V)
内部設定器/MIN(下限設定)0~100%・DANP(勾配設定)100~0%・LIMIT(電流制限)120~10%・TIME(ソフトアップ)0.2~5秒
出力周波数(Hz)
50/60(切換)
精度±30ppm
過電流保護
250%で瞬時に出力電圧降下
保護動作継続の場合運転停止(自己保持)
質量(kg)
13
周波数(Hz)
50/60±3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×440×132.5
電源
単相2線
温度上昇
80deg以内
定格入力電圧(V)
100/110
定格出力電流(A)
10
周波数
安定度/±50ppm
応答時間
0.3mS
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
設定範囲
電圧/0~130V
力率
0.56以上
使用周囲湿度
35~95%
絶縁耐圧
AC1500V 1分間
負荷変動
0~100%
周囲温度(℃)
0~40(~50軽減)
定格出力電圧(V)
100/110
定格電圧変動範囲
85~121V
効率
83%以上
出力電圧精度
0.9V以下
波形歪
0.7%(抵抗負荷)
負荷力率
+20~-20%
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09243193ESA-10NA
¥280,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする