曜日別特売

ステンレスワイヤー 7×19

ステンレスワイヤー  7×19 - 大洋製器工業ステンレスワイヤー  7×19 - 大洋製器工業ステンレスワイヤー  7×19 - 大洋製器工業
(1件のレビュー)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。

ワイヤー長さ(m)200内容量1巻(200m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
構成
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09243491SUSWR7X19-1.5X2001.57×19ステンレス(SUS304)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09243507SUSWR7X19-2X20027×19ステンレス(SUS304)
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
09243482SUSWR7X19-1.2X2001.27×19ステンレス(SUS304)
オープン
取扱い終了
返品不可
09243516SUSWR7X19-2.5X2002.57×19ステンレス(SUS304)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09243507
2019-11-03
用途: WiFi用コードの補助に使っています
有限会社ダブル・プラン

WiFi用にコード維持に使っています。コードがたるまないのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする