ハンドラベラー

ハンドラベラー - SATO(サトー)

すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の穴あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。

用途バンドルセール、価格表示などに。仕様印字配列5列、一段型質量(g)270ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×62×135ラベル枚数(1巻当り)1000枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07063822SP-5L-2
21,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする