SP-5L-2 ハンドラベラー SATO(サトー) 07063822

SP-5L-2 ハンドラベラー SATO(サトー) 07063822 SP-5L-2 ハンドラベラー SATO(サトー) 07063822

ハンドラベラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07063822 品番SP-5L-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の穴あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。

用途バンドルセール、価格表示などに。 仕様印字配列5列、一段型 質量(g)270 ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×62×135 ラベル枚数(1巻当り)1000枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする