曜日別特売

新聞&雑誌整理袋5P

新聞&雑誌整理袋5P - ノーブランド
(1件のレビュー)

新聞・雑誌がたっぷり入る、ぴったり入る整理袋です。

使用方法
袋の内側の取っ手を上に持ち上げながら底を平らにしてください。
古新聞、古雑誌を中に収納します。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04耐冷温度(℃)-30寸法(縦×横×高さ)(mm)220×300×350内容量1パック(5枚)
注意
※火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07168183-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07168183
2007-10-10
用途: 古新聞・雑誌の整理用として

紐でくくるのは結構面倒なので、このような商品があると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする