曜日別特売

シャープシューター

シャープシューター - 3M(スリーエム)シャープシューター - 3M(スリーエム)シャープシューター - 3M(スリーエム)シャープシューター - 3M(スリーエム)
(16件のレビュー)

タバコのヤニ等をしっかり落とす万能クリーナー。

用途
パソコンやエアコンフィルターにこびりついたヤニ汚れに。
レンジ周りなどの台所の油汚れに。
使用場所室内、キッチン商品タイプ本体成分水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩(無リン)形状液体容量(mL)480噴射剤ポンプ内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09252993-
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09252993
2025-06-12
用途: ソフトケースのレストア

加水分解してきたベタつきがあるソフトケースを少しまともにしたくて使用してみました。やや表面が剥離したりしましたが、サラリとした感触になりました。
またビンテージのギターハードケースもベタつきがありましたが、こちらは完璧にさらさらになりました。
アルカリなので使い捨てグローブはした方が良いと思います。へんな臭いもなくて使いやすいと思います。

2021-11-22
用途: 中古車の清掃
株式会社 上村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

頑固なたばこのヤニもあっけなく取れます。
車清掃の必需品です。

対象商品 : 09252993
2020-07-11
用途: 掃除用
建設業・工事業

まだ試していませんが、いろいろ調べた結果この商品を購入。汚れが落ちることを期待したい。

対象商品 : 09252993
2020-05-21
用途: 中古車の清掃
株式会社 上村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

今まで落ちなかった頑固なヤニ汚れが簡単に落ちます。

2020-11-12
用途: 壁紙たばこのヤニ
その他業種

商品到着後、早速使用したのですが全く落ちず…
スプレーしてキッチンペーパーを貼りつけしばらくおいても落ちる気配がなく残念です。

対象商品 : 09252993
2019-09-13
用途: ビニールカバンのメンテナンス
有限会社供田建工

お気に入りのビニールカバンが表面劣化によるにちゃににちゃになったので、シャープシューターを使ってみたら、みるみるうちににちゃにちゃがとれました。諦めていたのに元通りになり大変満足です。

対象商品 : 09252993
2018-01-05
用途: 工房管理に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品 : 09252993
2016-10-13
用途: 車内のヤニ落としに。
自動車・二輪車・自転車関連業

車の天井に使用しました。スプレーするだけでヤニがみるみる落ちていきます。こすらなくても化学反応?でヤニが落ちていくのでびっくりしました。値段以上の価値はあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする