PTFE系高級潤滑剤トリフロー

PTFE系高級潤滑剤トリフロー - アクロス商事
(25件のレビュー)

高性能にこだわりぬいた究極の潤滑剤。潤滑のプロが選び続ける信頼の性能と実績。トリフローはPTFEパウダーを含む強固な潤滑・防錆皮膜を形成し、あらゆる金属摺動部の磨耗を劇的に低減いたします。
低摩擦係数・・・あらゆる固体潤滑剤中最も摩擦係数の低いPTFE配合
高荷重性能・・・ASTM-D3233 4500Lbs以上
防錆性能・・・金型、機械パーツ等の防錆剤としても好適
潤滑性能の持続・・・特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち
浸透性能・・・どんなに狭い隙間にも瞬時に浸透。チェーン潤滑、ネジ緩め等に威力を発揮

用途
プレス金型の防錆、メッキラインの防錆、ボルトのかじり防止措置の為の防錆、インラインスケートローラーのベアリングの防錆、潤滑、スリッタースコアラーの摺動部の防錆、潤滑(液だれ防止、紙粉が付着しにくい)
回転する金属部分の潤滑、防錆(節電効果大)
摺動金属部分のメンテナンス、液だれ防止
性能ファレックス試験/4500Lbs以上(ASTM D3233)使用温度範囲(℃)常温主成分PTFEパウダー比重0.85引火点(℃)-20以下粘度8.3mm2/s臭気低臭流動点(℃)-45危険等級表面張力(N/m)29×10-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※よく振ってからご使用ください(潤滑油よりPTFE粒子の比重が大きいので沈殿している可能性があり、十分な効果を発揮できない場合がある為)。
※ご使用の場合は局所排気や風通しの良い場所でご使用ください(浸透剤と使用している有機溶剤のイソヘキサン蒸気の吸力で、人によっては眩暈、頭痛を起こす可能性がある為)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253036TRI-450A
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09253036TRI-450A43016026P450ATRI-450A PTFE系高級潤滑剤PTフロー エスシーメンス 43016026PTFE系高級潤滑剤PTフローエスシーメンス1本
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09253036
2022-10-28
用途: 高圧洗浄機のホースジョイントの錆止め
石切山タイル株式会社

値段は高いですがクラストップレベルの耐久性です。手触りが違います。

1が参考にしています
対象商品 : 09253036
2021-12-03
用途: バイクメンテナンスに

バイクのクラッチ、アクセルワイヤーの潤滑に使用。ノズルが細いのでワイヤーインジェクターを使わず注入できます。もちろん効果も高いです。結構な容量があるので長く使えそうです。

対象商品 : 09253036
2021-07-28
用途: 機械のメンテナンス

動きの渋くなったエアーシリンダーのシャフトに少量吹きかけると、新品のように動き出した。潤滑性能は評判通りで、持続性は分からないが部品交換までの応急処置にはもってこいだった。

対象商品 : 09253036
2021-02-13
用途: 診察機械の手入れ
医療・福祉・介護関連業

診察に使う機械の手入れに使用します。今までは、よくある汎用品でしたが、トリフローを使って滑りのスムースさに満足しています。使い始めたきっかけは、ドイツの機械メーカーのサービスマンが使っていました。少量のタイプも希望します。息子の自転車にも使っています。

対象商品 : 09253036
2020-01-22
用途: 銃や機械の潤滑防錆に使用

潤滑・防錆共に相変わらず良い性能。
値段が落ち着いてくれることを願います。

対象商品 : 09253036
2018-01-04
用途: 銃の手入れ

散弾銃の給油に使っていて、こちらからの購入で銃砲店より安く手に入ります。
スプレーは以前から使っていますが、トリガーの給油でも押し方で可動部分だけ極少量の給油ができ、使いやすいです。また、持久力もあると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09253036
2018-03-03
用途: やっぱり一番よい

いろんな潤滑剤を使ってきたが最後に行き着くのはこの製品。
値段は高いがプロユースには必需品。
しかし、仕入れの関係か最近値上がりが半端なく買うに買えなくなってきてるのが残念です。

対象商品 : 09253036
2017-09-15
用途: ミシン整備に使用

他に無いくらいの高濃度の潤滑剤の為、細かな部分への使用で整備するには必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする