業務用拭き取り用洗浄剤

業務用拭き取り用洗浄剤 - ビアンコジャパン業務用拭き取り用洗浄剤 - ビアンコジャパン業務用拭き取り用洗浄剤 - ビアンコジャパン
(4件のレビュー)

水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応

用途
・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)
エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。
形状液体使用工具(擦り洗い)ウエス標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(300g)
注意
※素材に水が染み込むもの(布・白木等)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09253185BJ-2000
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ビアンコジャパン】拭き取り用洗浄剤(BJ-2000)001(Pタイル)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】拭き取り用洗浄剤(BJ-2000)005(落書き汚れ)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】拭き取り用洗浄剤(BJ-2000)007(集会用テント)
この動画は、2が参考にしています。
【環境対応型修復洗浄剤】拭き取り用洗浄剤(BJ-2000)002(車汚れ1)
この動画は、1が参考にしています。
【環境対応型修復洗浄剤】拭き取り用洗浄剤(BJ-2000)003(長尺シート1)
この動画は、1が参考にしています。
【環境対応型修復洗浄剤】拭き取り用洗浄剤(BJ-2000)004(車汚れ2)
この動画は、1が参考にしています。
【ビアンコジャパン】拭き取り用洗浄剤(BJ-2000)005(車体汚れ3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09253185
2017-09-29
用途: 看板、テント汚れ取り
ノセ工芸

排気ガス、スス、雨だれの 板面汚れの洗浄材を前は、サインアップ使用していましたが今は、無く探していたところ色々試しましたが、やっと良い商品にたどり着きました。拭き取り
で良く落ちます。無くなれば又リピートしたいと思いますが4Lがあれば良いと思います。

対象商品 : 09253185
2014-10-12
用途: 掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

床の汚れおとしに最適。ワックスがけして、古い汚れがこびりついてしまった床に、面倒なワックス剥離剤を使用しなくても汚れが落とせるので助かります。それなりの労力は必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 09253185
2012-09-29
用途: 車両整備

恐ろしいくらい汚れがとれます。車両整備で使っていますが、ナンバープレートを掃除したら、塗装が剥げてたいへんなことになりました。塗装につかえると書かれていますが、場合によってはこのようなことがあるので、注意が必要です。使い方は、直接噴霧するよりも、ウエスにつけてこするのが一番よくとれます。また、薬液がキツいので、かならず保護手袋が必要です。アルミホイールを掃除しましたら、ものすごく奇麗になります。もうホイールクリーナーなど使う気持ちになれません。臭いがガラスクルーと同じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09253185
2013-05-22
用途: 照明反射板の汚れ除去

特に問題は無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする