曜日別特売

A型 鉄製・グリーン ストロング掛金

A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 - ストロング金属
(5件のレビュー)

強固な作りの鉄製掛金です。

用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法L1(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454545NK-A-SP-GR-25251525
247
219
241(税込)
当日出荷
09364993NK-A-SP-GR-35352035
256
229
252(税込)
当日出荷
09255111NK-A-SP-GR-45452245
277
249
274(税込)
当日出荷
09255127NK-A-SP-GR-60602357
305
289
318(税込)
当日出荷
09255136NK-A-SP-GR-75752875
403
379
417(税込)
当日出荷
09365002NK-A-SP-GR-95953795
638
629
692(税込)
当日出荷
09365011NK-A-SP-GR-11511540115
762
749
824(税込)
当日出荷
09365027NK-A-SP-GR-13513540135
829
828
911(税込)
当日出荷
39454554NK-A-SP-GR-35-2035
114
取扱い終了
代替品有
39454563NK-A-SP-GR-45-2245
126
取扱い終了
代替品有
39454572NK-A-SP-GR-60-2357
158
取扱い終了
代替品有
39454581NK-A-SP-GR-75-2875
230
取扱い終了
代替品有
39454606NK-A-SP-GR-95-3795
390
取扱い終了
代替品有
39454527NK-A-SP-GR-115-40115
480
取扱い終了
代替品有
39454536NK-A-SP-GR-135-40135
510
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39454554NK-A-SP-GR-3509364993NK-A-SP-GR-35NK-A-SP-GR-35 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 09364993A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属1個
229
税込252
注文コードが変更になりました
39454563NK-A-SP-GR-4509255111NK-A-SP-GR-45NK-A-SP-GR-45 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 09255111A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
39454572NK-A-SP-GR-6009255127NK-A-SP-GR-60NK-A-SP-GR-60 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 09255127A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属1個
289
税込318
注文コードが変更になりました
39454581NK-A-SP-GR-7509255136NK-A-SP-GR-75NK-A-SP-GR-75 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 09255136A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
39454606NK-A-SP-GR-9509365002NK-A-SP-GR-95NK-A-SP-GR-95 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 09365002A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
39454527NK-A-SP-GR-11509365011NK-A-SP-GR-115NK-A-SP-GR-115 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 09365011A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属1個
749
税込824
注文コードが変更になりました
39454536NK-A-SP-GR-13509365027NK-A-SP-GR-135NK-A-SP-GR-135 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 09365027A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属1個
828
税込911
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09255136
2020-07-29
用途: 引き戸の施錠
インプロ・E製造業

探してもなかなか見つけれませんでした、名前も掛金とは初耳、蝶番側の先端の湾曲が逆向きがあればと思います、コスパ最高

対象商品 : 39454545
2020-05-08
用途: 天袋板の留め金
サービス業

思っていたより、かなり小さいサイズでしたが、取付も問題ありません。
大きな力がかからない箇所であれば利用できます。

対象商品 : 09365027
2018-03-31
用途: 倉庫の引き戸
出口梅園製造業

倉庫の引き戸の施錠に使用しています。大き目で作りもしっかりしています。しかもモノタローさんは安く買えます。

対象商品 : 39454545
2017-05-10
用途: 賽銭箱の施錠
農・林・水産業

使い勝手は、とても良い。ただ、賽銭箱の施錠には、適さないでしょう。

対象商品 : 09365011
2015-03-04
用途: 倉庫の掛け金に使用

値段もそこそこ品質も普通に使用できるレベルなので良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする