ニューパラ トイレボールミニ

ニューパラ トイレボールミニ - ライオンケミカルニューパラ トイレボールミニ - ライオンケミカル
(32件のレビュー)

トイレの防臭にお使い下さい。

用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)65×35×250質量(g)200(40×5)内容量1パック(40g×5個)
注意
※商品の色が写真のものと違う場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09257735-
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09257735
2025-11-16
用途: トイレ臭い消し
自動車・二輪車・自転車関連業

日用品10%OFFの日に購入しました。
小便器に使っていますが臭いが消えて良いです。

2026-01-10
用途: トイレに

昔ながらの商品で男子用の小便器に使用している。匂いも緩和されて使い続けています。

2025-08-27
用途: 会社男性便器
製造業

これを置くとトイレの臭いがなくなります。
ただ値段が高いのでなんとかならないのかなと
思います。

対象商品 : 09257735
2025-10-29
用途: 男子トイレの匂い消し
味道楽なかえ飲食業

いつも通りの安定した品で助かってます。色もカラフルで匂いも良くて助かります。

2025-03-25
用途: トイレの消臭に使用
有限会社小澤製作所

男性用タイプのトイレの消臭にとても便利です。便器の汚れも落ちやすいようにおもいます。手軽にセットでき、価格もリーズナブルです。

対象商品 : 09257735
2023-07-30
用途: 男子トイレに
自動車・二輪車・自転車関連業

気温の高い夏場は早く減っていくようてす。まとめて複数注文すると黄色と緑の色分けして送ってくれるのがいいですね!

対象商品 : 09257735
2022-10-22
用途: 小便器に使用
有限会社興和機工

気が付いたら小さくなって無くなっている
サイズ的にはベストだと思う

1が参考にしています
対象商品 : 09257735
2022-08-02
用途: トイレ消臭

消耗品ですので価格も手頃、他社製品から切り替えて常備使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする